- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- パナソニック led 蛍光 灯 20wのおすすめ人気ランキング
パナソニック led 蛍光 灯 20wのおすすめ人気ランキング
2026/03/16更新448件の「パナソニック led 蛍光 灯 20w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック led 蛍光 灯 直 管」、「照明器具 蛍光灯 20w」、「直管型led 20w型」などの商品も取り扱っております。
ランプ別売り
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合
(ガード)FK21534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
質量(kg)
1.2
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
取付方式
天井直付型
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
AC100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL20
ランプ
LDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
120×632×88
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型、<約35~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
84
材質(反射板)
亜鉛鋼板(白色)
定格光束(Lm)
950
子品番
【器具】NNF21000C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
632
幅(mm)
150
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
50
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
5.9
色温度(K)
4000
光源色
LED(白色)
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
790
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1組
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品
ダミースターター(E形)
種別
20W形
質量(g)
165
消費電力(W)
8.2
管径(Φmm)
28
口金
G13
点灯形
グロースターター式
全光束(Lm)
1000
入力電圧(V)
100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
管長(mm)
580
配光角度(°)
160
電球の種類
LED
高さ(mm)
65
定格電圧(V)
AC100
光源
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)
64
演色指数(Ra)
83
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・3200lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21533【オプション】片反射笠アダプタFSK21020●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)片反射笠アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
607
幅(mm)
80
質量(kg)
1
高さ(mm)
50
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
20.1
色温度(K)
4000
光源色
LED(白色)
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3070
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1組
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
質量(kg)
1.2
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×632×88
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
950
演色指数(Ra)
84
材質(反射板)
亜鉛鋼板(白色)
IP等級
IP23
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
仕様
電源ユニット内蔵
適合
(交換電池)FK748、(ガード)FK42533
セット内容
器具本体:NNF41030JLT9、ランプ:LDL40SN1925K
長さ(mm)
1250
幅(mm)
65
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
88
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
消費電力(W)
23
定格電圧(V)
100~242
光源
非常時LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(2500lm)、常時LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×1250×88
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
LEDランプ
LDL40S・N/19/25-K
推奨ランプ
FHF32EX-N-H
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2420
明るさ(Lm)
2420
演色指数(Ra)
80
材質(反射板)
亜鉛鋼板(白色)
調光の可否
可
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ランプ別売り
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合
(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質
(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)
1.4
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
取付方式
天井直付型
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
AC100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL20
ランプ
LDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×632×88
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型、<約35~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
930
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
84
子品番
【器具】NNF21230C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。
消費電力(W)
12
材質
プラスチックカバー
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
色(カバー)
乳白
電圧(V)
100
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
ランプ別売り
適合
(ガード)FK21554 (ステンレス)、(ガード)FK21534 (鋼材)
質量(kg)
1.8
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
取付方式
天井直付型
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
AC100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL20
ランプ
LDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
120×632×114
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP23 防湿
安定器
定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
84
材質(反射板)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)
950
子品番
【器具】NNFW21001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
消費電力(W)
11.6
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
GX16t-5
消費電力(W)
19.4
平均演色評価数(Ra)
84
光源寿命
40000時間
給電方式
片側給電タイプ
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
材質
ポリカーボネート
質量(g)
120
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
9
口金
G13
全光束(Lm)
1000
直径×長さL(Φmm×mm)
25.5×580
光源寿命
40000時間
電球の種類
LED
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵
材質
本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白
質量(g)
1
保護等級
IP23防湿
色温度(K)
5000
推奨ランプ
LDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
1台
¥7,498
税込¥8,248
11日以内出荷
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・温白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK22533●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
632
幅(mm)
230
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
50
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
5.9
色温度(K)
3500
光源色
LED(温白色)
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
790
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1組
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ
直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類
LED
種別
20W形
口金
G13
定格消費電力(W)
8.2
全光束(Lm)
1000
全長(mm)
580
質量(g)
165
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.146
使用場所
屋内